Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109583 Abzweigkasten (L x B x H) 86 x 44 x 41mm Rot IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C046601
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Features:
Mit Klemmeinsatz
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
86 mm
Farbe:
rot
Breite:
44 mm
Schutzart:
IP55
Besonderheiten:
mit Klemmstein
Material:
Polyethylen + Polypropylen
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: feuchtraum abzweigdose ip55, abox, abox ip55, 04007686094824, 02050006044940, Wiska
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,009*
€ 1,459*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0427*
€ 1,5027*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,64*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,142*
€ 1,642*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1918*
€ 1,7118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.