| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C047331 Herst.-Nr.: 30606 EAN/GTIN: 4042504306062 |
| |
|
| | |
| Schutz vor Sturm und Vandalismus! Sturmanker für Hochsitze im 4er-Set für feste und schwere Böden. Auch um z.B. Schaukel, Absperrung, Leiter und vieles weitere einfach und ohne großen Aufwand zu verankern. Features: Einfach einzuschrauben, ohne Löcher graben zu müssen 4er-Set Verzinkt und stabil Lieferumfang: 4 Anker · Montagematerial · Anleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 800 mm | Gewicht: | 5230 g | Durchmesser: | 100 mm | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Sturmanker |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 32,17* | € 60,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 46,61* | € 60,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,0425* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|