Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 21019 Container 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C060172
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     21019
EAN/GTIN:
     4262403540897
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
CNC-gefräster Containerbausatz mit Boden. Die Türen lassen sich öffnen.
Der Container passt auf das Containerfahrgestell 55027. Stapelbar mit unserem LESU-Stapler 58250.
Lieferumfang:
CNC gefräste Kusntstoffteile in weiß, Bauanleitung.
Hinweise:
Kunststoffkleber wird extra benötigt.
Weitere Informationen:
Höhe:
188 mm
Länge:
869 mm
Breite:
180 mm
Gewicht:
2445 g
Produkt-Art:
Container
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Thicon Models, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,58*
€ 329,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,47*
€ 327,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.