Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 50400 1:14, 1:16 Hemmschuhe 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C066422
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     50400
EAN/GTIN:
     4260432979893
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Gut haftende Hemmschuhe aus Gummi in gelb. Die Hemmschuhe haben ein seitliches 2,5mm Loch zur Aufnahme einer 2mm Haltestange.
Lieferumfang:
2x Hemmschuh gelb
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
32 mm
Breite:
14 mm
Maßstab:
1:14 + 1:16
Produkt-Art:
Hemmschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,30*
€ 16,76*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 16,95*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 13,15*
€ 16,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.