Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProUser SCP30 Laderegler PWM 12 V, 24V 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C069102
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     18281
EAN/GTIN:
     8717809182814
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Dieser Regler lädt eine Batterie so effizient wie möglich auf und schützt
sie vor schwankenden Ladeströmen und Tiefentladung. Der SCP30-Ladestromregler 30A
verfügt über PWM-Technologie (Pulse Width Modulation - Pulsweitenmodulation).
Lieferumfang:
Temperaturfühler
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
190 mm
Breite:
110 mm
Passender Akku:
Blei-Vlies + Blei-Säure + LiFePO4 + Blei-Gel
Nennspannung:
12 + 24 V
Gewicht:
560 g
Besonderheiten:
USB-Ausgang + Temperatursensor-Anschluss + Ladeschlusspannung einstellbar + Lastabschaltun
Regelungs-Art:
PWM
Ladestrom (max.):
30 A
Laststrom:
30 A
Modul-Strom (max.):
30 A
Modul-Leistung (max.):
900 W
Temperaturbereich:
-10 °C bis 50 °C
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarregler 30a, solar shunt regler, ProUser, SCP30, Solarzubehör, solar charge controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,62*
€ 77,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 60,40*
€ 77,98*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 86,92*
€ 110,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.