| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C069192 Herst.-Nr.: 5586847 EAN/GTIN: 0195112120880 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reduzieren Sie ungeplante Ausgaben und nutzen Sie Ihre Industrie-Schallkamera Fluke ii900 im Paket mit Fluke Premium Care bestmöglich. Die Schallkamera-Serie ii900 zeigt Technikern Schall als Bilder an, während sie Schläuche, Armaturen und Anschlüsse auf Lecks untersuchen. Das Fluke Premium Care-Paket bietet Ihnen darüber hinaus Schutz gegen versehentliche Beschädigung, beschleunigte Kalibrierung und jährliche Geräteinspektionen. Lieferumfang: 1x ii910 Hauptkörper 1x Handschlauch 2x Sensor-Array-Abdeckung 1x Sensorfeld 1x Halsband 1x USB-C-Kabel 2x BP291 LI-ION Akku 1x Batterieladegerät 1x EDBC290 1x Stecker-Set 1x Hartschalenkoffer 1x Anleitung, Sicherheitshinweise Registrierungskarte RegistrierungskarteN-BOX Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 168 mm | Länge: | 322 mm | Breite: | 68 mm | Gewicht: | 2.15 kg | Messfunktion: | Schallpegel | Frequenz (max.): | 52 kHz | Besonderheiten: | Farbdisplay | Messbereich Schallpegel dB (A) (max.): | 133.1 dB | Messbereich Schallpegel dB (A) (min.): | 15.4 dB | Frequenz (min.): | 2 kHz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Schallkamera |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fluke, FLUKE-II900/FPC EU, pegelmesser, schallpegelmessgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 19.191,63* | € 19.909,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 19.781,37* | € 19.909,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20.604,49* | € 20.726,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22.920,96* | € 23.727,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 26.711,16* | € 26.783,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|