Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi JC-X12 Scale Blau Brushed 1:12 RC Modellauto Elektro Geländewagen Allradantrieb (4WD) RtR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C072502
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22633
EAN/GTIN:
     4260768519169
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Scale-Geländewagen im Maßstab 1:12 mit vielen Anbauteilen, um so originalgetreu wie möglich aufgebaut zu werden. Vordere Türen, Heckklappe und Motorhaube lassen sich öffnen, letztere dient gleichzeitig als Akkuabdeckung. Das Interieur ist ebenfalls eingebaut und mit Sitzen, Lenkrad, Mittelkonsole sowie Schaltknauf bestens ausgestattet. Dank LED-Beleuchtung, zusätzlich über einen Dachbalken, steht dem Fahrspaß auch bei Dunkelheit nichts im Wege. Für den Geländeeinsatz verfügt das Modell neben Spritzwasserschutz noch über einen starken Motor, 4WD-Antrieb, gesperrte Achsen, 2-Gang-Schaltung, proportionale Steuerung, Dachgepäckträger und eine Drag Brake. Das 2,4GHz Funksystem sorgt dabei für einen sicheren Betrieb auch mehrerer Fahrzeuge parallel.
Features:
Hoher Scale-Faktor: Dank diversen Anbauteilen und vollständig ausgebautem Interieur
Helle LED-Beleuchtung: Für ausgiebige Nachtfahrten schaltbar über den Sender
Crawler-Eigenschaften: Für unwegsames Gelände inkl. Drag Brake
Lieferumfang:
Fahrzeug
Fernsteuerung
Akku
Ladekabel
Anbauteile
Bedienungsanleitung DE/EN
Hinweise:
Batterien für die Fernsteuerung bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Länge:
360 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
947 g
Frequenz:
2.4 GHz
Modellausführung:
RtR
Ladezeit:
120 min
Fahrzeit:
15 min
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Antrieb:
Allradantrieb (4WD)
Bodenfreiheit:
25 mm
Radstand:
215 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Maßstab:
1:12
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art:
Elektro
Modell-Art:
Geländewagen
Geschwindigkeit (max.):
15 km/h
Besonderheiten:
Inkl. Akku und Ladegerät
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Amewi, JC-X12 Scale, Modellauto, elektrobuggy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 72,99*
€ 117,39*
€ 3,50*
ab € 94,37*
€ 117,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.