Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler EC135 ADAC RC Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C074242
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15570
EAN/GTIN:
     4056534061129
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Der ADAC Helicopter ist ein detailgetreuer Nachbau des Originals vom Typ EC 135. Das Modell überzeugt durch sein besonders eigenstabiles Flugverhalten. Jetzt kommts: Jeder, der eine Spielzeugdrohne fliegen kann, kommt auch mit dem ADAC Helicopter auf Anhieb gut zurecht - Auspacken und Fliegen! Der ADAC Helicopter profitiert eindeutig von der rasanten Entwicklung der Drohnentechnologie. Funktionen wie Auto-Starten und Auto-Landen auf Knopfdruck sind ebenso möglich wie der stabile Schwebeflug, wenn man den Sender einfach aus der Hand legt - Fantastisch!

Steuerfunktionen
Gas (Steigen - Sinken)
Vorwärts - Rückwärts (Nicken)
Seitwärts Links - Rechts (Rollen)
Links - Rechts (Ruder)
Automatisch Starten / Landen
Automatische Höhenkontrolle / Schwebeflug
Features:
ADAC Helicopter Komplett Set
Gelbe Lackierung für optimale Sichtbarkeit im Flug
Ideal auch für Anfänger und weniger geübte Piloten
Lieferumfang:
ADAC Helicopter flugfertig
FliteZone Fernsteuersender
FliteZone LiPo Akku
USB Ladekabel
Betriebsanleitung
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
260 mm
Heckrotor-Ø:
45 mm
Gewicht:
85 g
Modellausführung:
RtF
Empfohlenes Mindestalter:
14 Jahre
Hauptrotor-Ø:
256 mm
Produkt-Art:
RC Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: Pichler, EC135 ADAC, RC Hubschrauber, RC Helikopter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,91*
€ 134,47*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 109,10*
€ 134,48*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 199,18*
€ 245,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.