| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C074272 Herst.-Nr.: 23CA171 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der flexible Kabelschutz-Geflechtsschlauch im Bündel-Ø 32 mm schützt vor Schmutz, hemmt Tierbisse und sorgt mit einem simplen und verlässlichen Prinzip für Ordnung Robuste Ausführung - denn die engmaschig verwebte Polyester-Konstruktion widersteht Temperaturen von bis zu 155 °C, ohne die Flexibilität zu beeinträchtigen Kabel und Leitungen bündeln oder kennzeichnen bzw. schützen ist sehr simpel und kostengünstig realisierbar. Über den Seitenschlitz kann das oder die Kabel eingefädelt und sogar unterwegs ausgeführt werden.
Dieser Kabelbündelungs-Schlauch ist die optimale und kostengünstige Lösung, wenn es um das Schützen und Zusammenführen von Kabeln und Leitungen geht. Auch als Schleifschutz und als Hemmnis von Tierbissen ist dieser flexible Kabelstrumpf anwendbar. Das engmaschig verwobene Geflecht schmiegt sich um den Inhalt und hält ihn zusammen, geschützt und sauber. Das Material ist witterungsbeständig, langlebig und sieht dabei noch gut aus! Kabelmanagement trifft Design! Die Anwendung ist denkbar einfach und durch Kürzung auf die gewünschte Länge individualisierbar. Der Schnitt kann im Heißschneideverfahren erfolgen oder mittels Schere / Saitenschneider und nachfolgender Hitzeversiegelung der offenen Enden. Das Herausführen einzelner Kabel auf der Strecke durch den Schlitz ist möglich. Features: Der flexible Kabelschutz-Geflechtsschlauch schützt vor Schmutz, hemmt Tierbisse und sorgt mit einem simplen und verlässlichen Prinzip für Ordnung Robuste Ausführung - denn die engmaschig verwebte Polyester-Konstruktion widersteht Temperaturen von bis zu 155 °C, ohne die Flexibilität zu beeinträchtigen Kabel und Leitungen bündeln oder kennzeichnen bzw. schützen ist sehr simpel und kostengünstig realisierbar Über den Seitenschlitz kann das oder die Kabel eingefädelt und sogar unterwegs ausgeführt werden Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 23CA171 | Typ: | 23CA171 | Temperaturbereich: | -55 - +155 °C | Bündel-Ø (max.): | 33 mm | Bündel-Ø (min.): | 32 mm | Material: | Polyester | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +155 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Geflechtschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quadrios, Kabelschutz, Kabel-Schutz, bougierschlauch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,55* | € 9,85* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,50* | € 9,86* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,01* | € 13,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,50* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|