Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Balsa-Leiste (L x B x H) 1000 x 30 x 30mm 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C074892
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15850
EAN/GTIN:
     4056534062065
Suchbegriffe:
Pichler
Balsa-Leiste 30.0 x 30.0 x 1000 mm (VE=2St.)
Features:
2er-Set
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
30 mm
Material:
Balsaholz
Produkt-Art:
Balsa-Leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 17,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,38*
€ 17,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.