Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Multimaster MM 700 1.7Q Bus & Truck 72297064000 Multifunktionswerkzeug inkl. Koffer 15teil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C078882
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72297064000
EAN/GTIN:
     4014586898049
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.-Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.-Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.-Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.-Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
Features:
Unser bester oszillierender MultiMaster inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für den Kfz- und Nutzfahrzeugbereich
Lieferumfang:
1 Schneidmesser Hook-Form, verzahnt (Form 217)
1 Schabmesser Schaufelform, mit Kratzschutz-Beschichtung (Form 105)
2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207)
2 Schneidmesser gerade Form, verzahnt (Form 073)
1 Schneidmesser geschwungene Form, Z-Biegung (Form 072)
1 Schneidmesser U-Form, verzahnt (Form 212)
2 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081)
1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209)
1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel
1 Zugseil mit Befestigung
1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4)
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
Weitere Informationen:
Leistung:
450 W
Kabellänge:
5 m
Gewicht:
1.65 kg
Leerlaufschwingzahl:
10000 - 19500 /min
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
Zwölfkant + QuickIN
Mengenangaben:
15teilig
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: elektro-multi-cutter fein, elektro multi cutter, Fein, Multimaster MM 700 17Q Bus & Truck, multiwerkzeug, multitool
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 488,58*
€ 587,60*
€ 4,90*
ab € 501,18*
€ 587,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,17*
€ 589,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,44*
€ 600,99*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 530,12*
€ 645,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,60*
€ 699,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,45*
€ 665,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 553,89*
€ 659,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,05*
€ 608,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,38*
€ 593,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,58*
€ 581,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.