| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C080922 Herst.-Nr.: DT5218-QZ EAN/GTIN: 5011402373772 |
| |
|
| | |
| Dewalt DT5218-QZ Metallbohrer HSS-G 7x109x69mm Features: Produktstärken:Gefertigt aus Hochleistungs- Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN 338 Präzisionsgeschliffene Spiralnut für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit Bohrerdurchmesser über 13 mm mit auf 12,7 mm abgedrehtem Schaft Bohrerdurchmesser über 13 mm mit auf 12,7 mm abgedrehtem Schaft Durchmessertoleranz h8 Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung Präzisionsgeschliffene Spiralnut für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung Durchmessertoleranz h8 Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN 338 Aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzenwinkel, Kegelmantelanschliff Aus dem vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzenwinkel, Kegelmantelanschliff Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,69* | € 2,55* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,71* | € 2,56* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 19,95* | ab € 1,66* | € 2,77* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,16* | € 3,37* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,71* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|