| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C083552 Herst.-Nr.: LCR500 EAN/GTIN: 4250236824918 |
| |
|
| | |
| Das DSO-LCR500 vereint die Vorteile eines digitalen Oszilloskops und die eines multifunktionalen Komponententesters in einem kompakten und hochwertigen Gehäuse. Mithilfe des digitalen Oszilloskops können ambitionierte Tüftler zeitabhängige Signale auswerten, ohne dabei auf teure Messtechnik zurückgreifen zu müssen. Der multifunktionale Komponententester ermöglicht zusätzlich die schnelle und automatische Erkennung von Bauteilen. Des Weiteren verfügt unser DSO-LCR500 über zusätzliche, hilfreiche Funktionen wie einen Signalgenerator, ein Infrarot-Signaldecoder und Messung von Zenerdioden, DS18B20 Sensoren und DHT11 Sensoren. Das Gerät ist mit einem 1500 mAh starken Akku ausgestattet, welcher bequem über USB-C® aufgeladen werden kann. Der integrierte, ausklappbare Standfuß erleichtert die Bedienung zusätzlich. Zum umfangreichen Lieferumfang gehören unter anderem SMD-Prüfspitzen, Prüfklemmen, Tastkopf, Krokodilklemmekabel und BNC Adapter. Features: Zusätzliche Funiktion Signalgenerator Infrarot-Signaldecoder Messung von Zenerdioden Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang Lieferumfang: Messgerät Anleitung USB C Kabel 3x Prüfklemme 3x SMD-Prüfspitzen Tastkopf Krokodilklemmenkabel BNC Adapter Weitere Informationen: | | Höhe: | 103 mm | Breite: | 85 mm | Spannungs-Versorgung: | akkubetrieben + USB | Typ: | DSO-LCR500 | Frequenz (max.): | 100 kHz | Anzeige: | LCD | Signal-Ausgangsformen: | Dreieck + Puls + Rechteck + Sinus | Signal-Ausgangsform: | Sinuswelle, Rechteckwelle, Pulswelle, Dreieckwelle, Sägezahnwelle | Frequenz (min.): | 1 kHz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Oszilloskop |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 52,76* | € 73,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,71* | € 73,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,11* | € 74,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,00* | € 83,16* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,66* | € 167,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|