Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager M5693 Verdrahtungskanal 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C083742
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M5693
EAN/GTIN:
     4012740190510
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 40mm L=0,5m lichtgrau. Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.
Weitere Informationen:
Länge:
0.50 m
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,28*
2 Tage
51
2
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,34*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,96*
€ 7,38*
6 Tage
331
1
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 7,39*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M5690
ab € 1,01*
Ähnlich
Hager
M5691
ab € 2,64*
Ähnlich
Hager
M5692
ab € 2,85*
Ähnlich
RS Pro
598591
ab € 73,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.