| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C084222 Herst.-Nr.: DT3583-QZ EAN/GTIN: 5035048067109 |
| |
|
| | |
| Dewalt DT3583-QZ Schleifpapier-Rolle 115mm K180 5m Features: Produktstärken:DEWALT Schleifpapierrollen sind gut geeignet für das Handschleifen, jedoch auch besonders geeignet für die gängigsten Schleifer durch die bereits jeweils korrekte Breite der Schleifrollen Durch das Abschneiden ist das Schleifpapier ganz einfach auf die richtige Länge und somit auf das richtige Gesamtmaß zu bringen Hochwertiges Aluminiumoxid Korund für eine perfekte Oberfläche Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen Verfügbar in den Längen 5m und 25m Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Schleifpapierrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, holz schleifpapier, DEWALT, Schleifblatt, schleif-zubehör, Schleifen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,51* | € 9,66* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,75* | € 9,67* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,77* | € 9,72* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Rolle | € 19,95* | ab € 6,58* | € 10,52* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,80* | € 11,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,302* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|