Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS231B Steckdosenleiste 6fach Schwarz Eurostecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C093421
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS231B
EAN/GTIN:
     4052792049695
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
LogiLink’s 3/6-fach (je nach Modell) Euro-Steckdosenleisten (CEE 7/16) sind durch ihre schlanke Bauweise besonders raumsparend und passen z.B. neben oder hinter Schränken. Sogar dort, wo die üblichen Steckdosenleisten nicht genügend Platz finden. Bis zu 3/6 (je nach Modell) elektrische Verbraucher mit Euro-Stecker können gleichzeitig angeschlossen werden. Die Buchsen verfügen über erhöhtem Berührungsschutz und es gibt (je nach Modell) einen beleuchteten Schalter zum Ein- und Ausschalten der Steckdosenleiste. Die Kabellänge beträgt 1,5m.
Features:
6x Euro-Buchsen
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
296 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
6
Kabel-Typ:
H05VV-F 2G 1,0 mm²
Anschlussleistung:
3400
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
6fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Eurostecker
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, LogiLink, Tischverteiler, verteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
735
1
€ 9,90*
ab € 3,54*
€ 5,27*
1
€ 5,50*
ab € 3,90*
€ 6,59*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 6,59*
1
€ 6,90*
ab € 5,79*
€ 8,96*
1 Tag
198
1
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
LPS231
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.