Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA SmallCut Li-23R Akku Rasentrimmer inkl. Akku 14.40V 2Ah Schnittbreite (max.): 223mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C094461
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     09822-20
EAN/GTIN:
     4078500042468
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku-rasentrimmer gardena
Rasenkanten und das Gras an schwer erreichbare Stellen im Garten werden mit dem GARDENA Akku-Trimmer SmallCut Li-23 R einfach in Form gebracht. Durch sein geringes Gewicht sowie den ergonomischen Griff und Zusatzgriff ist er besonders angenehm in der Handhabung. Das RotorCut Schneidsystem sorgt für überzeugende Schneidergebnisse. Die Ersatzmesser können unter dem Griff aufbewahrt werden. So hat man sie jederzeit schnell zur Hand. Mit integriertem, pflegeleichten Lithium-Ionen-Akku. Dieser lässt sich jederzeit ohne Memory-Effekt wieder aufladen. Komplett mit Ladegerät.
Features:
Leistungsstarke Akku-Technologie
Schnittbreite 223 mm
RotorCut Schneidsystem
Lieferumfang:
Akku Trimmer SmallCut Li-23R + Im Produkt eingebauter Li-Ion Akku + Ladegerät + 5 RotorCut Ersatzmesser + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Akku-Laufzeit (max.):
40 min
Gewicht:
1.70 kg
Technologie:
Li-Ion
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Ladezeit:
4 h
Spannung:
14.40 V
Kapazität:
2 Ah
Antriebsart:
Akku
Schnittbreite (max.):
223 mm
Schneidsystem:
Messer
Besonderheiten:
inkl. Akku
Produkt-Art:
Rasentrimmer
Weitere Suchbegriffe: akku rasentrimmer, GARDENA, SmallCut Li-23R, gartentrimmer, kantenschneider
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 79,52*
€ 100,47*
13 Tage
20
€ 6,29*
ab € 86,26*
€ 107,92*
€ 6,78*
ab € 88,14*
€ 111,26*
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,91*
€ 114,33*
€ 6,90*
ab € 102,75*
€ 129,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.