Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager M5692 Verdrahtungskanal Flexkanal (L x B x H) 500 x 33 x 31mm 1 St. Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C132961
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M5692
EAN/GTIN:
     4012740104395
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 30mm L=0,5m lichtgrau
Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO.
Temperaturbeständig -25° bis +90°.
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
grau
Breite:
33 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Komponente:
Flexkanal
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 4,20*
1
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 4,24*
1 Tag
29
1
€ 4,99*
ab € 2,90*
€ 4,27*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,89*
€ 4,36*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M5690
ab € 1,02*
Ähnlich
Hager
M5691
ab € 2,64*
Ähnlich
Hager
M5693
ab € 4,95*
Ähnlich
RS Pro
598614
ab € 91,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.