Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IK Multimedia iRig Stream Mic Pro Stand Studiomikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C138482
Hersteller:
     IK Multimedia Production
Herst.-Nr.:
     03-90198
EAN/GTIN:
     8025813899032
Suchbegriffe:
IK Multimedia
iRig Stream Mic Pro
Mikro
iRig Stream Mic Pro macht es einfacher denn je, Stimme und Musik zu teilen. Es kombiniert ein professionelles Multi-Pattern-Kondensatormikrofon mit einem hochqualitativen Audio-Interface für iPhone, iPad, Android, Mac und PC zu einer ultraportablen Lösung für Musik und Content-Erstellung. iRig Stream Mic Pro bietet dank wählbarer Nieren-, 8er-, Kugel- oder Stereo-Richtcharakteristik stets das optimale Setup für jeden Einsatz: von Geräuschunterdrückung beim Interview, immersives Audio, Podcast, ein Solo-Instrument oder komplettes Ensemble, das Signal ist stets klar und detailliert. Integriertes Audiointerface: Zum Anschluss von Mediaplayer, Keyboard, Mischpult, Plattenspieler und Vielem mehr steht ein praktischer 3,5mm-Audioeingang direkt am Mikrofon zur Verfügung. Mit dem Monitor-Mix-Regler lässt sich Direktsignal und Playback am Kopfhörerausgang mischen. Das kompakte Gerät im eleganten Design lässt sich bequem transportieren und ist dank hoher Kompatibilität mit nahezu jedem Endgerät nutzbar.
Features:
Interface-Typ: 2 Eingänge/2 Ausgänge oder 4 Eingänge/2 Ausgänge
Wandler: 24-Bit A/D, 24-Bit D/A
Abtastrate: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Goldbedampfte ½"-Elektret-Kondensatorkapsel für unverfälschten Klang
Frequenzgang: von 20 Hz bis 20 kHz
Maximaler Schalldruck: 115 dB SPL
Hochpassfilter: wählbar zwischen 60, 100 und 200 Hz zur Unterdrückung von Rumpeln und Rauschen
Umschaltbare Nieren-, Kugel-, Achter- und Stereo-Richtcharakteristik
3,5-mm-Stereo-Eingang für Keyboards, Mischpulte, Drumcomputer und mehr
Stereo-/Mehrkanal-Modi: Mikrofon- und Line-Signale mischen oder getrennt recorden
Loopback+, um Hintergrundmusik oder Soundeffekte hinzuzufügen
Direct Monitoring für Echtzeitüberwachung oder Wiedergabe
Eleganter All-in-One-Regler für einfache Anpassungen während des Streams
Universell kompatibel zu fast allen Apps
Abmessungen: 55 mm x 136 mm x 38 mm
Gewicht: 430 g
Lieferumfang:
iRig Stream Mic Pro, Tischstativ, mini-DIN - iOS Lightning cable – 60 cm, mini-DIN - USB-C® cable – 150 cm, 5/8" auf 1/4" Schraubgewindeadapter
Weitere Informationen:
Charakteristik:
Niere/Cardioid/Unidirectional + Kugel/Omnidirectional + Acht/Bidirectional
Höhe:
136 mm
Länge:
38 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
430 g
Übertragungsart:
Kabelgebunden
Schnittstellen:
Klinke
Kabellänge (Details):
60 + 150 cm
Frequenz-Gang:
20 - 20000 Hz
Besonderheiten:
inkl. Stativ + inkl. Kabel
Bauart:
Stand
Produkt-Art:
Studiomikrofon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.