Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 5A 120W Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C151961
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CP5.241
EAN/GTIN:
     0875404002819
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Features:
AC 100-240V Weitbereichseingang
Baubreite nur 32mm
Wirkungsgrad bis zu 94.3%
sehr gut auch bei Teillast
20% Leistungsreserve
Einfaches Auslösen von Sicherungen - 3facher Nennstrom für 12ms
Sicheres HiccupPLUS Überlast Verhalten
Aktive Oberwellenkorrektur (PFC)
Vernachlässigbar kleiner Einschaltstrom
Volle Ausgangsleistung zwischen -25°C und +60°C
DC-OK Signalausgang
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Höhe:
124 mm
Länge:
102 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
440 g
Herst.-Teilenr.:
CP5.241
Typ:
DIMENSION
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V
Ausgangsspannung (max.):
28 V
Eingangsspannung (max.):
240 + 150 V/DC
Eingangsspannung (min.):
100 + 110 V/DC
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 92,66*
€ 113,41*
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 113,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,21*
€ 114,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,73*
€ 116,91*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 100,88*
€ 118,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.