Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Halbleiterrelais 34.81.7.005.9024 Schaltspannung (max.): 33 V/DC Sofortschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C155961
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     34.81.7.005.9024
EAN/GTIN:
     8012823297729
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Sehr schmales elektronisches Last-/Printrelais, geräuschlos, sehr schnell schaltend, lange Lebensdauer.
Hinweise:
Zulassungen: cULus.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15.5 mm
Länge:
28 mm
Breite:
5 mm
Typ:
34.81.7.005.9024
Dauerstrom (max.):
6 A
Nennsteuerspannung:
5 V/DC
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltspannung (max.):
33 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltungsart:
Sofortschaltend
Steuerstrom (max.):
7 mA
Steuerspannung (max.):
12 V/DC
Steuerspannung (min.):
3.5 V/DC
Schaltspannung (min.):
1.5 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, Finder, 533-7600, elektronisches relais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 15,44*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 19,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,40*
€ 19,37*
1
€ 8,95*
ab € 13,08*
€ 19,42*
20
€ 6,90*
ab € 17,51*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93017024
ab € 4,26*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,08*
Zubehör
Finder
93627024
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.