Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner VarioStand 45cm Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C156372
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.22A
EAN/GTIN:
     4021563716296
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Das Kompaktstativ aus Aluminium ist besonders für bodennahe Anwendungen geeignet und ermöglicht sicheres Aufstellen von Lasermessgeräten mit 1/4"-Gewinde. Die Arbeitshöhe lässt sich per Kurbelhub und den ausziehbaren Stativbeinen zwischen 18 und 45 Zentimetern justieren. Eine ideale Ergänzung für leichte Kreuzlinien-Laser.
Lieferumfang:
VarioStand 45 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
205 mm
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
248 g
Typ:
VarioStand 45 cm
Stativgewinde:
1/4"
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Laserliner, VarioStand 45 cm, nivellier, nivellierlaser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,89*
€ 24,43*
€ 4,90*
ab € 19,79*
€ 24,44*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 24,84*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,45*
€ 30,41*
€ 3,50*
ab € 35,08*
€ 41,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.