Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 38.51.8.240.0060 1 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C159411
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     38.51.8.240.0060
EAN/GTIN:
     8012823321332
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Montiertes Koppel-Relais, verbrauchtes Schaltrelais leicht austauschbar. Sensitive Ansteuerung, "Sichere Trennung" nach VDE 0160/EN 50178.
Features:
Breite nur 6,2 mm.
Hinweise:
Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, RINA, CSA.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
75.6 mm
Länge:
87.9 mm
Breite:
6.2 mm
Mechanische Lebensdauer:
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Schutzart:
IP20
Typ:
38.51.8.240.0060
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Wechsler
Elektrische Lebensdauer:
(AC1) 60 x 10<sup>3</sup> Schaltspiele
Kontaktmaterial:
AgNi
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,58*
€ 13,28*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,69*
€ 13,39*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,51*
€ 15,99*
2 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 16,00*
1
€ 5,46*
ab € 12,05*
€ 16,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09320
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.