Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C177942 Herst.-Nr.: 4051108 EAN/GTIN: 4028177957374 |
| |
|
| | |
| Zum individuellen Ausbau und Verbreiterung der WS 540. Der Adapterwinkel wird zur Montage von zusätzlichen vertikalen Befestigungsstreben benötigt und ermöglicht unterschiedliche Einstellmöglichkeiten in der Breite von 50 – 400 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht: | 3.9 kg | Material: | Stahlblech | Herstellerfarbe: | Anthrazit-Grau | Produkt-Art: | Adapterwinkel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,65* | € 134,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 114,35* | € 140,04* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,29* | € 140,04* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,46* | € 141,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,08* | € 141,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|