Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7979724 DK 7979.724 Überspannungsschutz-Modul 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C179172
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979724
EAN/GTIN:
     4028177948556
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK Überspannungsschutz-Modul, für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt, zur Befestigung am Schrankrahmen, Nennleistung: 22,0 kW, Nennstrom: 32 A, 3~, Anschlussart: CEE-Stecker/Kupplung, Anschlusskabel-/länge: H05VV F5G4.0/1 m, Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert, RAL 9005, inkl. Befestigungsmaterial,
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
7979724
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Modul
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste rittal, 19 zoll steckdosenleiste, Rittal, DK 7979724
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,51*
€ 206,21*
Lager 615
Frei Haus
ab € 183,65*
€ 212,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,41*
€ 212,33*
€ 6,78*
ab € 188,40*
€ 214,38*
€ 5,95*
ab € 189,08*
€ 214,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.