Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.811 Einbausatz Stahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C179482
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666811
EAN/GTIN:
     4028177803787
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
SV Einbausatz (ISV), 1 BE (250 mm), 4 HE (600 mm), für AE (BHT: 500x700x250 mm)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Passend für (Details):
Rittal AE (BxHxT) 500x700x250 mm
Typ:
SV 9666.811
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Einbausatz
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Rittal, SV 9666811
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,68*
€ 162,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 140,05*
€ 167,81*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,88*
€ 167,82*
€ 5,95*
ab € 142,56*
€ 169,86*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 143,87*
€ 171,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666754
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.