Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

839592 Innensechskantschrauben M4 12mm Innensechskant Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C20305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839592
EAN/GTIN:
     4036911203465
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Features:
M4 x 12 mm
Stahl verzinkt
Hinweise:
Festigkeit 8.8
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde-Maß:
M4
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Innensechskantschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 8,73*
€ 12,10*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 12,27*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 13,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.