Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.053 Verbindungsleitung Schwarz 1.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C204081
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.053
EAN/GTIN:
     4016514011742
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Verbindungsleitung
Bachmann 375.053. Kabellänge: 1 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Kabelfarbe: Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.00 m
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05RN-F 3G 1,5 mm²
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
GST18i3 Stecker
Anschluss B:
GST18i3 Buchse
Produkt-Art:
Verbindungsleitung
Weitere Suchbegriffe: verbindungsleitung, Bachmann, Verlangerung Gerateverlangerung, Verlangerung Gerateverlangerung GST18
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 9,50*
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,59*
€ 5,00*
ab € 7,21*
€ 9,68*
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 9,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,34*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.