Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 917.038 Rahmen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C205251
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.038
EAN/GTIN:
     4016514031177
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Modularblenden
Modularjackabdeckung
Abdeckrahmen
Bachmann 917.038. Buchsen-Typ: RJ-45, Produktfarbe: Schwarz. Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
40.2 mm
Länge:
37 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
1.7 mm
Montageart:
Unterputz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Rahmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,63*
€ 5,26*
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 3,73*
€ 5,40*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 5,40*
3 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.