Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.514 Zwischenkupplung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C206191
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.514
EAN/GTIN:
     4016514023783
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Bachmann 375.514
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
20 A
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss A:
GST18i3 Stecker
Anschluss B:
Schnellanschluss
Produkt-Art:
Zwischenkupplung
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, Zwischenkupplung, rj-45 kupplung, Bachmann, Kupplung Geratekupplung, Kupplung Geratekupplung GST18 montagefertig
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,67*
1
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,71*
1
€ 5,00*
ab € 2,61*
€ 3,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,77*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.