Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.079 Anschlussleitung Schwarz 2.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C206211
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.079
EAN/GTIN:
     4016514023714
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung
Bachmann 375.079. Kabellänge: 2 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Kabelfarbe: Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05RN-F 3G 1,5 mm²
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschluss B:
ST18/3 Buchse
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, Bachmann, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt GST18
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,73*
€ 15,94*
€ 5,00*
ab € 11,82*
€ 16,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,93*
€ 16,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,05*
€ 16,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.