Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen ABS850DBK_230V Absauganlage 56l 750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C206372
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     ABS850DBK_230V
EAN/GTIN:
     9120058378775
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
holzmann absauganlage
Die Absauganlage für Drechselbänke hat einen verstellbaren Absauganschluss inkl. Fahrwerk mit Räder zur einfacheren Positionierung an der Maschine.
Weitere Informationen:
Leistung:
750 W
Höhe:
1300 mm
Länge:
1100 mm
Breite:
500 mm
Gewicht:
20.5 kg
Auffangbehälter:
56 l
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Absauganlage
Weitere Suchbegriffe: absauganlage, Holzmann Maschinen, Späneabsauganlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,81*
€ 224,09*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 182,63*
€ 224,10*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 188,16*
€ 232,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.