Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.046 Anschlussleitung Schwarz 5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C206531
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.046
EAN/GTIN:
     4016514023639
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung
Bachmann 375.046. Kabellänge: 5 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Kabelfarbe: Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
S05Z1Z1-F 3G 1,5 mm²
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschluss B:
GST18i3 Buchse
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Bachmann, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt GST18
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16,44*
€ 21,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,38*
€ 22,13*
€ 5,00*
ab € 16,48*
€ 22,13*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,65*
€ 22,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 22,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.