Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.007 Steckdosenleiste mit Schalter Aluminium, Schwarz Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C207741
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.007
EAN/GTIN:
     4016514019243
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 300.007. Unterstützung von Positionierung: Innenraum, Kabellänge: 2 m, Anzahl AC Anschlüsse: 7 AC-Ausgänge. Breite: 74 mm, Tiefe: 482,6 mm, Höhe: 45 mm. Kabelfarbe: Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
445 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
75 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Steckdosen:
7
Montageart:
Aufbau + Tisch
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff + Aluminium
Betriebsspannung:
250 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Aluminium + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 22,28*
€ 29,02*
€ 5,95*
ab € 25,51*
€ 33,02*
Frei Haus
ab € 25,61*
€ 33,25*
€ 5,00*
ab € 25,90*
€ 33,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,50*
€ 34,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.