Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS CP20.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 20A 480W Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C220291
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CP20.241
EAN/GTIN:
     0875404002543
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Features:
AC 100-240V Weitbereichseingang
Baubreite nur 48mm
Wirkungsgrad bis zu 95,6%
sehr gut auch bei Teillast
20% Leistungsreserve
Einfaches Auslösen von Sicherungen - 3facher Nennstrom für 12ms
Sicheres HiccupPLUS Überlast Verhalten
Aktive Oberwellenkorrektur (PFC)
Vernachlässigbar kleiner Einschaltstrom
Volle Ausgangsleistung zwischen -25°C und +60°C
DC-OK Signalausgang
Lastaufteilung für Parallelbetrieb
Weitere Informationen:
Leistung:
480 W
Höhe:
124 mm
Länge:
127 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
830 g
Herst.-Teilenr.:
CP20.241
Typ:
CP20.241
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V
Ausgangsspannung (max.):
28 V
Eingangsspannung (max.):
240 + 150 V/DC
Eingangsspannung (min.):
110 + 100 V/AC
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 202,47*
€ 219,78*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 185,80*
€ 222,09*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 192,05*
€ 222,11*
1
Frei Haus
ab € 190,04*
€ 227,24*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 197,47*
€ 229,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,52*
€ 244,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.