Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS PIANO Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 20A 480W Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C220511
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     PIC480.241C
EAN/GTIN:
     0875404002505
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Features:
Kostengünstige Stromversorgungen mit Basisfunktionalität und höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsmerkmalen
200-240V regionale Eingangsspannung, Wirkungsgrad bis zu 95,7%
Robuste Spritzgussgehäuse aus einem hochwertigen und verstärkten Kunststoff
Außergewöhnlich kompakt, nur 49mm breit
Volle Ausgangsleistung zwischen -25 und +55°C
Eingebaute DC-OK Relaiskontakte
Weitere Informationen:
Leistung:
480 W
Höhe:
124 mm
Länge:
124 mm
Breite:
49 mm
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
PIC480.241C
Typ:
PIANO
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V
Ausgangsspannung (max.):
28 V
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
200 V/AC
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 124,11*
€ 150,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,47*
€ 150,22*
Frei Haus
ab € 126,77*
€ 153,61*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,89*
€ 155,20*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,84*
€ 163,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
PIRD20.241
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.