Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson DG221-5.6-05P-17-14A(H) Verbindungsklemme flexibel: 0.14-4.0mm² starr: 0.20-4.0mm² Polza


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     615-C220761
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG221-5.6-05P-17-14A(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Machen Sie Ihre Hausinstallation übersichtlicher als je zuvor!
Features:
für starre und flexible Leiter;;mit Prüföffnungen an Vorder- und Rückseite;;verfügbar in 2-, 3- und 5-polig;;verfügbar in verschiedenen Farben zur übersichtlichen Hausinstallation;;praktische Hebel zum leichten Lösen der Verbindungen
Weitere Informationen:
Länge:
20.0 mm
Farbe:
gelb + grün + transparent
Breite:
29.9 mm
Nennspannung:
450 V
RoHS-konform:
Ja
Abisolierlänge:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
DG221-5.6-05P-17-14A(H)
Nennstrom:
32 A
Serie:
DG221
Isolationsmaterial:
Kunststoff
Querschnitt flexibel (max.):
4.0 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.14 mm²
Querschnitt starr (max.):
4.0 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.20 mm²
Polzahl:
5
Anschluss:
Zugfeder
Herstellerfarbe:
Gelb + Grün + Transparent
RM:
5.6 mm
AWG:
24 - 12
Produkt-Art:
Verbindungsklemme
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme, Degson, europaklemme, europa klemme, europaklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,00*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 2,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.