Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Helme VOSS-Cap 2687-BK Anstoßkappe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C25143
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     2687-BK
EAN/GTIN:
     4005781268744
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

Features:
Ideal überall dort, wo Stoßgefahr für den Kopf besteht
Universalgröße
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
165 g
Kopfweite (min.):
560 mm
Kopfweite (max.):
610 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Schwarz
Normen:
EN 812
Produkt-Art:
Anstoßkappe
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, Voss Helme, VOSS-Cap, Schutzkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,99*
€ 29,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,10*
€ 29,54*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 30,89*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 27,08*
€ 36,21*
6 Tage
37
€ 6,99*
ab € 42,71*
€ 56,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.