| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C26226 Herst.-Nr.: CON411111 EAN/GTIN: 4013207411124 |
| |
|
| | |
| Die filtrierenden Halbmasken zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht, geringen Atemwiderstand sowie hohen Tragekomfort aus. Der vorgeformte und schaumstoffgefütterte Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel ermöglicht einen hautsympathischen und bequemen Dichtsitz. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 36 g | Normen: | DIN EN 149:2009 | Filter: | FFP1 | EN Norm: | EN 149:2009 | DIN-Norm: | DIN 149:2009 | Produkt-Art: | Feinstaubmaske ohne Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, feinstaubmaske ohne ventil ekastu, einmal halbmaske, ffp-maske ohne ventil, Ekastu, schutzausrüstung, mundschutz, feinstaubeinwegmasken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,04* | € 2,24* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,25* | € 2,26* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 2,55* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,34667* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 6,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|