Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 341.287 Strom Verlängerungskabel 16A Weiß 4.00m H05VV-F 3G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C263441
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     341.287
EAN/GTIN:
     4016514003020
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Bachmann 341.287. Kabellänge: 4 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Kabelfarbe: Weiß
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
4.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
1
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
250 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,38*
€ 8,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 8,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 8,84*
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,56*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.