Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 330.070 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz, Aluminium Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C264131
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330.070
EAN/GTIN:
     4016514000654
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann PRIMO. Kabellänge: 1,75 m, Anzahl AC Anschlüsse: 3 AC-Ausgänge, Produktfarbe: Schwarz, Grau. Stromstärke (maximal): 16 A, Maximale Eingangsleistung: 3680 W. Breite: 71 mm, Tiefe: 304 mm, Höhe: 54 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Länge:
71 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
304 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.75 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
3
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
250 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Aluminium
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste 3-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 04016514000654, Bachmann, Steckdosenleiste Schutzkontakt PRIMO Schalter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 21,06*
€ 27,35*
1
€ 5,95*
ab € 21,74*
€ 28,32*
1
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 28,52*
2
€ 6,95*
ab € 22,44*
€ 28,91*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,02*
€ 29,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.