Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well EPP-200-12 Schaltnetzteil 12.6 V/DC 16.7A Ausgangsspannung regelbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C267701
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPP-200-12
EAN/GTIN:
     4021087035248
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform

Features:
offene Bauform (open-frame) · kompakte Bauform, 4'' x 2'' · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · 140W mit freier Luftkonvektion, 200W mit 10cfm Zwangslüftung · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · niedrige Leerlaufleistung · interne Hilfsspannung 12V/0,5A
Weitere Informationen:
Leistung:
200.4 W
Höhe:
29 mm
Länge:
101.6 mm
Breite:
50.8 mm
Gewicht:
190 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Temperaturbereich:
-30 - +70 °C °C
Anzahl Eingänge:
1 x
MTBF:
500200 h
Anschluss:
Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Ausgangsstrom (max.):
16.7 A
Ausgangsspannung (min.):
11.4 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
12.6 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 + 370 V/DC
Eingangsspannung (min.):
80 + 113 V/DC
PFC:
Ja (integriert)
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,95*
€ 48,95*
€ 6,90*
ab € 32,81*
€ 48,96*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 38,70*
€ 50,85*
2 Tage
8
€ 14,99*
ab € 45,38*
€ 62,42*
€ 8,95*
ab € 45,71*
€ 67,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.