Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM40B48-P1J Tischnetzteil, Festspannung 48 V/DC 0.84A 40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C269321
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM40B48-P1J
EAN/GTIN:
     4021087036825
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Um die Nachfrage nach medizinischen Stromversorgungen zu erfüllen, hat Mean Well die Tischnetzteile der GSM-Familie um die Serie GSM40B erweitert.
Die Tischnetzteile entsprechen der Richtlinie IEC60601-1 der 3. Version und sie erfüllen die Anforderungen von 2x MOPP.
Sie verfügen über einen Leckstrom von weniger als 50μA, einen Wirkungsgrad von bis zu 91,5% und eine Leerlaufleistung von weniger als 0,1W. Geeignete Anwendungen sind unter anderem mobile klinische Arbeitsplätze und tragbare Hämodialysegeräte.
Features:
Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI (DOE)
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Höhe:
31.5 mm
Länge:
125 mm
Breite:
50 mm
Einsatzort:
Innenbereich + mobil + stationär
Typ:
getaktet
Ausgangsstrom (High):
0.84 A
Gewicht:
290 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
110 + 230 V/AC
ErP Status:
Level VI
Ausgangsspannung:
48 V/DC
Anschlüsse:
Kabel mit Stecker
Eingänge:
1
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
0.84 A
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 15,25*
€ 21,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,04*
€ 22,58*
1
€ 5,95*
ab € 15,27*
€ 23,16*
1
€ 6,90*
ab € 16,32*
€ 25,29*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 27,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
Block Transformatoren
TTMS 3150/230
ab € 1.501,64*
Zubehör
Epcos
B84773M0010A000
ab € 11,84*
Zubehör
RS Pro
6266688
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.