Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CleanGo L+D 25194 Überziehschuhe Größe=Unisize Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C27652
Hersteller:
     L+D CleanGo
Herst.-Nr.:
     25194
EAN/GTIN:
     4005781251944
Suchbegriffe:
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Einwegüberschuh
Schuhhüllen

Features:
Ideal für Besucher
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material (Details):
100% Polyethylen
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Überziehschuhe
Größe:
Unisize
Weitere Suchbegriffe: Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, schuhüberzieher weiß, einmalüberschuhe, 04005781251944, L+D CleanGo, schutzausrüstung, arbeitskleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
304
1
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,99*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 9,31*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 6,22*
€ 9,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,272* pro Paar)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
4520L
ab € 4,75*
Sonstiges
3M
4520XL
ab € 4,72*
Sonstiges
3M
4520XXL
ab € 4,74*
Sonstiges
3M
VIRTUAA0
ab € 2,37*
Sonstiges
3M
2800
ab € 6,17*
Sonstiges
L+D CleanGo
25195
ab € 6,45*
Sonstiges
L + D
2672
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.