Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1009-24AT1NS-0B2 IC-Fassung Rastermaß: 2.54mm Polzahl: 24 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C300062
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1009-24AT1NS-0B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
4.8 mm
Breite:
10.16 mm
Polzahl:
24
Material:
Thermoplast
RM:
2.54 mm
Verpackungsart:
Tube
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Connfly, ic fassung, icfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
287
20
Frei Haus
ab € 0,0825*
€ 0,1683*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,169*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.