| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C300272 Herst.-Nr.: VR001CZ EAN/GTIN: 0088381770736 |
| |
|
| | |
| Akku-Betonverdichter für den Einsatz in Schalungen sowie in großen Säulen- und Deckenschalungen. Inklusive Verdichtervorsatz mit Ø 43 mm und einer Gesamtlänge von 1,5 m. Mit dem Akku PDC01 oder PDC1200 als Energielieferant, wird der Großteil des Gewichts bequem auf dem Rücken getragen. Das ermöglicht ein langes ermüdungsarmes Arbeiten. Mit einem PDC1200 ist eine Laufzeit von bis zu 300 Minuten möglich. Features: Angetrieben durch den rückentragbaren Akku PDC1200 oder die Akku-Bank PDC01 Für lange Arbeitseinsätze: Geringe Ermüdungserscheinungen, da das Gewicht des Akkus auf dem Rücken getragen wird Hinweise: Für die Nutzung wird der Makita PDC1200 oder PDC01 benötigt. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11.8 kg | Schlauchlänge: | 1.5 m | Biozid-Produkt: | Nein | Produkt-Art: | Betonverdichter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.789,05* | € 1.899,49* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.917,93* | € 2.025,16* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.892,64* | € 2.025,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.983,77* | € 2.098,05* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.932,47* | € 2.111,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|