Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-BG 150 B 4412634 Doppelschleifer 350W 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C300522
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4412634
EAN/GTIN:
     4006825667110
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifmaschine 150 mm 350w
Der Doppelschleifer TC-BG 150 B ist der ideale Helfer für grobe und feine Schleifarbeiten und Formkorrekturen. Dank seines leistungsstarken Motors von 350 W schleift er verschiedenste Materialien. Ebenso ist die Doppelschleifmaschine für Polier- und Schärfarbeiten und dank der Bürstenscheibe auch zum Entrosten von Metallen, Entfernen von Lacken und zur Reinigung von beispielsweise Feilen bestens geeignet. Die großen Arbeitsauflagen sind verstellbar und damit ideal anpassbar an die jeweilige Aufgabe. Die kugelgelagerte Welle ist spielfrei und ermöglicht präzises Arbeiten. Sicherheit bieten die seitlich geschlossenen Schutzhauben. Der Schleifbock hat dank seiner vier Gummifüße einen sicheren und vibrationsarmen Stand. Die Funkenschutzgläser lassen sich ganz ohne Werkzeug mühelos einstellen. Die robuste Metallkompaktbauweise sorgt für eine lange Lebensdauer. Ausgestattet ist die Schleifmaschine mit einer Grobschleifscheibe sowie einer Bürstenscheibe. Damit lassen sich nicht nur starke Formkorrekturen vornehmen, sondern auch neue Anschliffe.
Features:
Verstellbare Arbeitsauflagen
Funkenschutzgläser
Metallkompaktbauweise
Kugelgelagerte Welle
Lieferumfang:
Inkl. Schleifscheibe K36 + Bürstenscheibe
Weitere Informationen:
Leistung:
350 W
Länge:
330 mm
Breite:
206 mm
Gewicht:
7.9 kg
Schleifscheiben-Breite:
20 mm
Schleifscheiben-Ø:
150 mm
Passungs-Ø:
32 mm
Betriebsspannung:
240 V
Besonderheiten:
ohne Akku
Körnung:
36
Produkt-Art:
Doppelschleifer
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock 150mm, Einhell, TC-BG 150 B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,04*
€ 85,66*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 85,67*
€ 3,50*
ab € 71,94*
€ 91,17*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 133,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.