| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C300922 Herst.-Nr.: 4462005 EAN/GTIN: 4006825664720 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Exzenterschleifer TC-RS 425 E ist ein leistungsstarkes und robustes Gerät, das überall dort zum Einsatz kommt, wo nicht nur gerade, sondern auch ungerade Flächen aus Holz, Holzwerkstoffe oder lackierte Oberflächen abgeschliffen werden. Dank Drehzahl-Regelelektronik lässt sich seine Schleifleistung optimal an das zu bearbeitende Material und die jeweilige Aufgabe anpassen. So überzeugt der Exzenterschleifer mit hohem Abtrag und Feinschliff. Der 425 Watt starke TC-RS 425 E ist mit einem 125 mm großen Schleifteller mit Micro-Klett ausgestattet, so dass sich Schleifpapiere in Sekundenschnelle wechseln lassen und faltenfrei an der Schleifplatte anliegen. Der Exzenterschleifer arbeitet mit einen großen Schwingkreis von 2,5 mm und Schwingzahlen zwischen 12.000 und 26000 pro Minute. Durch die ergonomischen Griffflächen mit Softgrip und den Zusatzhandgriff ist eine komfortable Handhabung auch bei längeren Arbeitseinsätzen gewährleistet. Für sauberes, staubarmes Arbeiten verfügt das Gerät über eine integrierte Staubabsaugung mit Staubfangsack und über einen 35 mm Absaugadapter, an dem zum Beispiel ein Nass-Trockensauger angeschlossen werden kann. Einen großen Aktionsradius bietet das 2 m lange Netzkabel. Features: Drehzahl-Elektronik Exzenterprinzip Micro-Kletthaftung Softgrip Lieferumfang: Inkl. Staubfangsack + 3 Schleifscheiben (K60, K80, K120) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 425 W | Kabellänge: | 2 m | Gewicht: | 1.69 kg | Schwingkreis-Ø: | 2.5 mm | Schwingzahl (max.): | 26000 /min | Schleiffläche: | Ø 125 mm | Leerlaufschwingzahl: | 12000 - 26000 /min | Betriebsspannung: | 240 V | Besonderheiten: | mit Zubehör | Produkt-Art: | Exzenterschleifer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einhell, TC-RS 425 E, Schleifer, schleifgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 41,08* | € 55,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 42,53* | € 57,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 47,72* | € 63,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 60,51* | € 78,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 64,01* | € 81,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|