Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 689025TM TA Trapez-Wasserwaage mit Magnet 25cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C301752
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     689025TM TA
EAN/GTIN:
     4007368118756
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Features:
Schwerer Aluminium-Durckguss
1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle
2 starke Magnete
Magnet
Messfläche gefräst
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Messbereich:
25 cm
Typ:
689025TM TA
Besonderheiten:
mit Magnet
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Trapez-Wasserwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,56*
€ 53,20*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 40,30*
€ 53,21*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 40,91*
€ 53,74*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 40,09*
€ 53,78*
13 Tage
3
€ 6,99*
ab € 42,46*
€ 55,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.