Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED EEK: F (A - G) G13 Röhrenform T8 6.6W = 18W Warmweiß (Ø x L) 26.80mm x 604mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C301882
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854038266
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Kosteneffiziente LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte. LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten. T8-LED-Röhre aus Glas mit G13-Sockel. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Einzel- und Tandembetrieb an konventionellem Vorschaltgerät . Schutzart: IP20. Produktvorteile: Hohe Farbhomogenität. Energieeinsparung von bis zu 69 % gegenüber herkömmlichen T8-Leuchtstofflampen. Flackerfreier Sofortstart. Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 °C. Korridore, Treppen- und Parkhäuser. Anwendungen im Haushalt. Geeignet für den Betrieb an magnetischen Vorschaltgeräten.
Features:
Leistung= 6.6 W
Lichtstrom Gesamt= 720 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
6.6 W
Länge:
604 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Bauform:
Röhrenform
Abstrahlwinkel:
190 °
Gewicht:
97 g
Durchmesser:
26.80 mm
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
90 %
Leistungsfaktor:
0.90
Entspr. Leistung:
18 W
Lebensdauer circa:
30000 h
Lampenform:
T8
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
720 lm
Max. Temperatur:
45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 3000k, led röhre, osram led g13, OSRAM, SubstiTUBE T8 18 EM 830, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 5,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 13,59*
€ 19,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.